Philips Setrika GC160/27 350W 1unit

#Nomor SKU S025790917
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC160/27
Unit 1unit
Cable Length (m) 1.8
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 27x11.2x13.5
Color Purple
Steam (g/minute) Not
Steam Boost (g) Not
Plate Type DynaGlide
Cable Rotate 360° Not
Easy Temperature Control Yes
Light Indicator Yes
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips GC-160/27 – Dry Iron 350 Watt dengan teknologi terbaru menggunakan DynaGlide yang dapat tahan terhadap goresan apapun dan mampu membuat pakaian Anda cepat rapi dan mudah disetrika.
Panjang Kabel : 1.8 Meter
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk