Philips GC-122/77 – Dry Iron Green 350 Watt memiliki pegangan yang didesain khusus agar tangan Anda tidak terselip dan terkena panasnya setrika. Penyimpanan setrika yang mudah hanya dengan melilitkan ke bagian belakang setrika, sehingga kabel setrika dapat awet, tidak putus, dan bertahan lama.
Panjang Kabel : 1.6 Meter
Pilihan Warna : Ungu dan Hijau
Philips Setrika GC122/77 Green 350W 1unit
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GC122/77 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cable Length (m) | 1.6 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 26.5x11.5x14.5 |
| Color | Green |
| Steam | Not |
| Plate Type | Non-Stick |
| Cable Rotate 360° | Not |
| Easy Temperature Control | Yes |
| Light Indicator | Yes |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||