Oxone Eco Food Steamer OX261 2.5L+2.5L+4L 1unit
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OX261 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Plastic BPA Free |
| Capacity (L) | 2.5x2 + 4 |
| Power (W) | 600 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Number of Units | 3 Portable Rack |
| Dimensions (cm) | 31x20x32.5 |
| Completeness | 2pc Container 2.5L (29.5x19.5x6cm), 1pc Container 4L (31.5x19.5x10cm), 1pc Oval Container 1.5L (24.5x14 x6cm) |
| Auto Cut Off | Yes |
| Light Indicator | Yes |
| Timer (minute) | 60 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mengukus adalah salah satu cara memasak yang sehat. Untuk memudahkan Anda mengukus, Anda bisa menggunakan OX-261 MultiFood Steamer. Steamer dengan energi listrik ini memudahkan Anda dalam mengukus berbagai masakan dalam sekali waktu. Alat kukus dari OXONE ini sangat mudah digunakan dan dibersihkan. Desain dari alat kukus ini memungkinkan air pada tidak menetes pada makanan sehingga dapat menjaga kualitas makanan. Dengan adanya kendali waktu, Anda dapat menentukan berapa lama Anda ingin mengukus makanan Anda.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan