Oxone Magic Jar Stainless OX188 103W 18L 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OX188 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Stainless Steel |
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | 13 |
| Power (W) | 103 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 46x46x38 |
| Weight (kg) | 12 |
| Color | Silver |
| Time Setting | Not |
| Available Pot Handle | Not |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Oxone OX-188 – Rice Warmer Jumbo penghangat nasi serbaguna dengan desain yang elegan, stylish dan modern. Memiliki lapisan yang terbuat dari bahan Stainless Steel menjadikannya kokoh dan tahan lama.
Kapasitas : 13 Liter
Kapasitas : 13 Liter
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan