Oxone Magic Jar Stainless (Penghangat Nasi)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)13
Power (W)103
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)46x46x38
Weight (kg)12
ColorSilver
Time SettingNot
Available Pot HandleNot

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-188 – Rice Warmer Jumbo penghangat nasi serbaguna dengan desain yang elegan, stylish dan modern. Memiliki lapisan yang terbuat dari bahan Stainless Steel menjadikannya kokoh dan tahan lama.
Kapasitas : 13 Liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan