GASCOMP Gas Regulator Meter Super Lock Put (Pengatur Tekanan Gas) GRS02 1unit

#Nomor SKU S025785425
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRS02
Unit 1unit
Material Copper
Pressure (kg/hour) 2
Equipment Manometer
Locking Rotated
Dimension (LxWxH) (cm) 13x8.3x10.8
Weight (kg) 1
Color Purple
Accessories Not
Output Pressure (MM/wc) 300
Input Pressure (kg/cm) 0.7-15.6
SNI License Yes
SNI Number 636/W/RV/XII.12/2014
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regulator Terbaru dari GASCOMP GRS-02 – Regulator Meter Super Lock Putar, merupakan Regulator Meter Super Lock Putar dengan tipe GRS-02 dengan tekanan rendah yang lebih aman dalam penguncian terhadap tabung gas. Dengan desain berwarna ungu dan penguncian 70% memiliki kekuatan hingga 50.000 kali membuat anda lebih aman menggunakan regulator ini.
Produk Dilindungi Asuransi
Pressure : 2 Kg/h
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait