Denpoo Vacuum Hand HRV8009 600W 1unit

#Nomor SKU S025785265
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HRV8009
Unit 1unit
Cable Length (m) 5
Capacity (L) 0.8
Power (W) 600
AC Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 42.2x13.1x16
Wet & Dry Not
HEPA Filter Yes
Bagged Not
Bagless Yes
Nozzle 1
Blower Not
Weight (kg) 1.5
Color Gray
Made In PRC (People Republic of China)
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo HRV-8009 – Vacuum Hand 600 Watt Merupakan hand vacuum atau vacuum tangan yang dilengkapi dengan HEPA Filter dapat membuat debu tersaring dengan baik. Dilengkapi dengan Tornado Sistem yang mampu menghisap dengan cepat sehingga membuat debu dalam wadah tampung terlihat seperti putaran tornado.
Kapasitas : 0.8 Liter


Daya Hisap Kuat
Mudah Dibawa Kemana Saja
Aksesoris Lengkap
Sistem Hisap Tornado
HEPA filter
Cover Depan Transparan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan