Denpoo Vacuum Hand

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
AC Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)42.2x13.1x16
Wet & DryNot
BaggedNot
BaglessYes
Nozzle1
BlowerNot
Weight (kg)1.5
ColorGray
Made InPRC (People Republic of China)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo HRV-8003 – Vacuum Hand 400 Watt memiliki desain minimalis dengan gagang yang nyaman digenggam. Dapat Anda bawa kemana saja sehingga mampu membersihkan ruangan Anda dengan lebih leluasa. Wadah tampung debu mudah dibersihkan sehingga Anda dapat dengan cepat membersihkan wadah dan menggunakannya kembali.
Kapasitas : 0.56 Liter


Desain Modern
Daya Hisap Kuat
Dilengkapi dengan Tali Bahu
Filter Debu Permanen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan