Denpoo Food Processor Juicer HP600N 400W 1unit

#Nomor SKU S025785241
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP600N
Unit 1unit
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220/50
Speed Control 2 Speed with Pulse Function
Material Filter Basket Stainless Steel
Fruit Maximum Size (mm) 65
Overheat Protection Motor Yes
Inter-lock System Yes
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Speed with Pulse function,
Transparent cover,
Fruit maximum size 65 mm,
Stainless filter basket,
Overheat protection motor,
Inter-lock system,
Power 220V / 50Hz / 400W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait