Denpoo Oven Toaster DEO9 650W 9L 1unit

#Nomor SKU S025785050
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DEO9
Unit 1unit
Capacity (L) 9
Power (W) 650
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimension (LxWxH) (cm) 45x34.5x34.5
Timer (minute) 60
Weight (kg) 7
Max. Temperature © 250
Color White
Made In China
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DEO9 – Oven Toaster 9 Liter 650 Watt memiliki desain yang kompak dan stylish dengan kapasitas yang besar hingga 19 liter mampu membuat kue dengan kapasitas yang banyak dan beragam.
Kapasitas : 9 Liter
 1 Tahun Service
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan