Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) DDB29 Random Color 1unit

#Nomor SKU S025784985
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DDB29
Unit 1unit
Outer Material Plastic
Tank Material Stainless Steel
Cooling Type Using a Fan
Number of Faucets 3 Faucets (Normal, Hot & Cool)
Capacity Hot (L/hour) 4.6(90°C)
Power Hot (W) 190
Cold Water Power (W) 90
AC Voltage (V/Hz) 220/50
Dimension (LxWxH) (cm) 35.8x37.7x101
Weight (kg) 23
Color Random Color (White, Black)
Upper Gallon (gal) Not
Bottom Gallon (gal) Yes
Child Lock System (Hot Water) Yes
Indicator LED Yes
LCD Display Not
Battery Back up Not
SNI License Yes
Capacity (L) 2(<7.3°C)
SNI Number PCS 00662.04
Berat (Kg) 26.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.
Jumlah Kran : 3 Kran
 1 Tahun
WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Low Watt (Energy Saving)
Hot, Cool & Normal
Stainless Steel Tank
Child Lock
Easy ground coffee late
Cooling Electrically
Galon compartment inside
Peringatan

- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning

- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk