BLACK+DECKER Hand Blender with Chopper SB3240B1 500W 0.8L 1unit

#Nomor SKU S025784893
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB3240B1
Unit 1unit
Material Plastic
Capacity (L) 0.8
Power (W) 500
AC Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 24.5x21x25
Weight (kg) 2.2
Color White
Has 2 Rotating Directions Yes
Total Speed 1 Speed ​​Options
Accessories Egg Whiskers, Grinder, Container / Measuring Cup
Chopper Yes, only Chopper Knives
Dry Mill Not
Made In China
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black+Decker SB3240-B1 – Hand Blender with Chopper and Ice Crusher Mampu membuat jus maupun minuman apapun dengan hasil proses blending yang halus. Dengan kapasitas 800 ml anda dapat membuat minuman segar berkhasiat untuk anda dan keluarga anda tercinta.
Kapasitas : 0.8 Liter


Memiliki Pisau Penghancur Es Batu yang Terbuat dari Bahan Stainless Steel
Memiliki Pisau Chopper yang Kuat Terbuat dari Bahan Stainless Steel

 1 Tahun

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan