BLACK+DECKER Blender Grinder & Mincer BX390-B1 1.5L 1unit

#Nomor SKU S025784596
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BX390-B1
Unit 1unit
Material Plastic
Cable Length (m) 1
Total Number of Blades 4 blades in the jagged 1.5 liter blender container, 4 blades on the mincer container, 2 blades on the grinder case
Speed 2 Speed ​​Settings with Pulse Button
Capacity (L) 1.5
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 30x17x35
Weight (kg) 3
Color White
Accessories Get a Meat Mincer and Spice Grinder
Made In China
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black+Decker BX390B1 – Blender with Mincer 1.5 Liter 400 Watt merupakan blender dengan kecepatan yang luar biasa. Mampu menghancurkan es batu dengan halus dan disertai Mincer (alat pencincang) yang cocok untuk menghaluskan daging dengan pisau yang kuat dan tajam.
Kapasitas : 1.5 Liter
 1 Tahun

Pelekat yang kuat pada bagian body blender tidak akan mudah terjatuh
Bahan material plastik yang kuat dan aman
Pisau terbuat dari bahan stainless steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan