AQUA Elektronik Microwave Manual AEMS1112S 400W 17L 1unit

#Nomor SKU S025784428
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AEMS1112S
Unit 1unit
Capacity (L) 17
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 51.2x40x34.7
Color Orange
Weight (kg) 15
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AQUA AEM-S1112S – Microwave 17 Liter 400 Watt Manual memiliki daya yang kecil sehingga dapat menghemat listrik di rumah Anda. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda. Dengan dimensi turntable 245 mm makanan yang Anda masukan ke dalam Microwave ini menjadi rata kematangannya.
Kapasitas : 17 Liter


Watt super kecil
6 power levels
Terdapat Turntable 245 mm
Fungsi memasak dengan cepat
Microwave dengan penggunaan tombol manual secara diputar

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan