AQUA Elektronik Microwave Manual

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)17
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)51.2x40x34.7
ColorOrange
Weight (kg)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AQUA AEM-S1112S – Microwave 17 Liter 400 Watt Manual memiliki daya yang kecil sehingga dapat menghemat listrik di rumah Anda. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda. Dengan dimensi turntable 245 mm makanan yang Anda masukan ke dalam Microwave ini menjadi rata kematangannya.
Kapasitas : 17 Liter


Watt super kecil
6 power levels
Terdapat Turntable 245 mm
Fungsi memasak dengan cepat
Microwave dengan penggunaan tombol manual secara diputar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait