ASADA Vacuum Pump AP280 1pc

#Nomor SKU S025732245
Wishlist
Rp63.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP280
Unit 1pc
Displacement Speed at 50/60Hz (L/minute) 189/227
WxDxH (mm) 239x362x262
Power Consumption Electrical (W) 350
Noise Level (dB) 78
Power Supply AC100V (50/60Hz)
Intake port diameter 1/4, 3/8, 1/2 (flare male)
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
Oil bottle which shows the cleanness of oil at a glance and the oil exchange time is obvious. Oil exchange completes in 5 seconds with just replacing with a new oil cartridge. Supports both new refrigerant HFC (including R32) and conventional refrigerant. With built-in oil backflow prevention function. It prevents backflow of vacuum pump oil and prevents damages to HFC type refrigerant equipment. High vacuum by two stages rotary pump.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan