Mitsubishi Noss Drill HSS Triangle (Mata Bor Reduced Shank) 3KD13D1750 1pc

#Nomor SKU S025719024
Wishlist
Harga spesial Rp899.900 Harga normal Rp1.299.900
Persediaan
Diskon 30%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 3KD13D1750
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 17.5
Groove Length (mm) 85
Total Length (mm) 140
Shank Diameter (mm) 13
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The handle is applied with anti-rotation treatment so it catches securely.
Use
Work Material: Soft Steel#cm# Standard Steel#cm# Cast Iron#cm# Light Alloy

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan