Tsubosan File Set (Set Kikir) MA00501 5pcs

#Nomor SKU S025645149
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MA00501
Unit 5pcs
Type 5 Piece Set Bastard
Total Length (mm) 215
Blade Length (mm) 110
Grain Size 01 (bastard) , 02 (second) , 03 (smooth)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
5 to 12 pieces set of file set refers to the total length. 5 Pieces Set=215mm 8 Pieces Set=200mm 10 Pieces Set=185mm 12 Pieces Set=170mm
Feature
Sharp dressing, excellent durability. Blades are engraved all around.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan