Daiko Epdm Gasket DP10K15A 1sheet
Rp56.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DP10K15A |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Nominal Diameter A | 15 |
| Nominal Diameter B | 1/2 |
| Inner Diameter (mm) | 18 |
| Outer Diameter (mm) | 93 |
| Thickness (mm) | 3 |
| Bolt Hole Center Diameter (mm) | 70 |
| Bolt Hole Number | 4 |
| Bolt hole Diameter (mm) | 15 |
| Working Temperature Range | -40degrees to 100degrees |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
A single EPDM rubber is pressurized and molded into cross-sectional shape for this gasket. Surface pressure is lower and sealing property is more stable compared to punched rubber sheet gaskets.Use
For building facility piping#cm# PVC piping#cm# etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan