Niigata Seiki (SK) Digital Long Jaw Caliper (Jangka Sorong) D300LV 1pc

#Nomor SKU S025625066
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D300LV
Unit 1pc
Manufacturer Code 151296
Measurement Range (mm) 0 to 300
Instrument Error (mm) ±0.05
Minimum Display (mm) 0.01
Outer Side Jaws (mm) 150
Interior Jaws (mm) 38
Depth Bar None
Power Supply Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x1 (accessory)
M Code 39420823
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
With preset function. Vernier can perform the fine feed. Suitable for diameter measurement of large workpieces or measurement of deep measuring spots.
Use
For outer measurement#cm# inner measurement#cm# and step difference measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan