SK Dial Gauges (Indikator Dial Stroke Panjang) WDI0342 1pc

#Nomor SKU S025610994
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WDI0342
Unit 1pc
Scale specifications ±0-50
Mounting shaft diameter (mm) 8
Dial Diameter (mm) 42
Measuring Range (mm) 0 to 3
Minimum Display (mm) 01
Measuring Force (N) 1.5
Long Hand 1 Rotation (mm) 0.5
Return Error (mm) 6
Repeatability (mm) 5
Full Measurement Range Indication Error (mm) ±14
1/10 Rotation Adjacent Error (µm) 8
Manufacturer Code 151512
Material Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan