KANON Dial Caliper DMK15J 1pc

#Nomor SKU S025610666
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DMK15J
Unit 1pc
Manufacturer Code 160101
Measurement Range (mm) 0 to 150
Instrument Error (mm) ±0.02
Minimum Display (mm) 0.01
Outer Side Jaws (mm) 40
Interior Jaws (mm) 17
Depth Bar Yes
M Code 36930433
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
Caliper with the rack and pinion method. Can be safely used since impact resistance is improved. 1mm per rotation of a pointer. The material quality is stainless steel (SUS420J2) .
Use
For measurement at the precision processing site.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait