Hioki Analog Insulation Tester IR401110SYORUI3TENTUKI 1pc

#Nomor SKU S025555158
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IR401110SYORUI3TENTUKI
Unit 1pc
Calibration documents Associated
Rated Measuring Voltage (V/MΩ) 125/100
Minimum Display (MΩ) 0.01
AC Voltage (V) 600
Width x Depth x Height 152x40x92mm
Power Supply AA Alkaline Dry Battery (LR6)x4 (accessory)
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Test leads wih the tip length of 35mm(9787)are included. It has a tough design that can withstand dropping from 1m above the ground(drop proof). A live wire warning red LED is being employed for alerting occurrence of dangerous level of voltage. A new JIS standard certified product with a secure, safe and reliable design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait