OMI 50 H Crinkey Cutter CRH40.0 1pc

#Nomor SKU S025542127
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRH40.0
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 40.0
Max Processed Sheet Thickness (mm) 50
Compatible Model HITACHI (BM25M, BM25Y, BM35Y, BM40Y, BM60M, BM60Y)
M Code 05612661
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The new patented three-part split bits provide speed and long life. Adopting a center pin method makes positioning easy and the core is automatically discharged after drilling is complete. Four-threaded screw type.
Use
Work material: Steep plate#cm# section steel#cm# stainless steel#cm# cast iron#cm# copper#cm# carbon#cm# etc. Compatible with steel material for welding structure (SM materials) and steel material for construction structure (SN materials) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan