OMI 35 Sq Crinkey Cutter CCSMT2S 1pc

#Nomor SKU S025541366
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCSMT2S
Unit 1pc
Compatible Model Shank MT2 for 35SQ
Total Length (mm) 229
Compatible Models NITTO KOHKI (QA-3500) , IKURA SEIKI (IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS-LB50SW) , Omikogyo (MGF30AH, MGF40AH, MGF50AH)
M Code 07589136
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The new patented three-part split bits provide speed and long life. Adopting a center pin method makes positioning easy and the core is automatically discharged after drilling is complete.
Use
Work material: Steep plate#cm# section steel#cm# stainless steel#cm# cast iron#cm# flat plate such as carbon#cm# pipe. Compatible with steel material for welding structure (SM materials) and steel material for construction structure (SN materials) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan