SK Outside Micrometer MC106200 1pc

#Nomor SKU S025496093
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MC106200
Unit 1pc
Manufacturer Code 151402
Measurement Range (mm) 175 to 200
Maximum Allowable Error (µm) 7
Minimum Display (mm) 0.01
Constant Pressure Device Ratchet stop
Measuring Surface Shape Standard type (with cemented carbide alloy tip)
M Code 36930065
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
The frame has a painted finish.
Use
Measurement of outer dimensions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait