SHINWA Metric Rule 1mm Pitch(Hard Chrome Finish) 13404 1pc

#Nomor SKU S025477924
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13404
Unit 1pc
Total LengthxWxThickness (mm) 175x15x0.5
Nominal Dimension (mm) 150
Upper Graduations (pitch) 1mm
Lower Graduations (pitch) 1mm
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Length tolerance is better than JIS standard. The scale is etched, and black chrome plate finish has been applied, so it is hard to discolor. With inch conversion table on the rear side. A JIS 1st class product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan