SK Metal Rule SV1000KD 1pc

#Nomor SKU S025477610
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SV1000KD
Unit 1pc
Total LengthxWxThickness (mm) 1050x35x1.5
Nominal Dimension (mm) 1000
Upper Graduations (pitch) 1mm
Lower Graduations (pitch) 0.5mm
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
With its new design of fine precision scale, reading error per millimeter is prevented. A JIS 1st class product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan