NEW COSMOS Detektor Gas (Sensor Gas) XO2200 1pc

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XO2200
Unit 1pc
Target Gas Oxygen ([[O2]])
Measurement Range 0 to 25.0vol%
Power Supply AAA dry batteryx1 (included)
Width x Depth x Height 65x22x64mm
M Code 10786167
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ultra small type with 22mm thickness and its weight is only 75g. It can be used for a long time with the continuous working time of 5000 hours (when alarm does not go off) . Can be worn on a helmet or put in a chest pocket.
Use
Iron manufacturing#cm# civil engineering#cm# general factories#cm# etc. For managing workers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan