ZCC-CT Threading Insert RT16.01W Series RT16.01W-11W YBG201 1pack(10pcs)
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RT16.01W-11W |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Dimension (thread) pitch (mm) | 11 |
| Inscribed Circle Diameter (mm) | 9.525 |
| Insert Thickness (mm) | 3.97 |
| Dimensions d (mm) | phi 4.4 |
| Workpiece Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Cast Iron |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dvS025355499-1.jpg)