Waterplus Pump Submersible Automatic for Slurry Water with Agitator (Pompa Celup) SS-S-500A-R 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SS-S-500A-R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 1 x 220 (50Hz) |
| Power P2 (W) | 500 |
| Max. Head (H max) (m) | 12 |
| Outlet Connector (mm) | 50 |
| Suction (Hs) (m) | 0.67 |
| Pump Outlet (inch) | 2 |
| Max. Capacity (lpm/m³h) | 210/12.6 |
| Cable Length (m) | 6 |
| Weight (kg) | 14 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Aluminium vortex pumps.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Waterplus%20Pump%20Submersible%20Automatic%20for%20Slurry%20Water%20with%20Agitator%20(Pompa%20Celup)%20SS-S-500A-R%201pc/c1S025324433-2.jpg)