Waterplus Pump Submersible Automatic for Slurry Water with Agitator (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)1 x 220 (50Hz)
Max. Head (H max) (m)12
Outlet Connector (mm)50
Suction (Hs) (m)0.67
Pump Outlet (inch)2
Cable Length (m)6
Max. Capacity (lpm/m³h)210/12.6
Power P2 (W)500
Weight (kg)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminium vortex pumps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan