York Pump Pompa Air Kolam Renang FCP Type YRK - FCP 1100 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YRK - FCP 1100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (kW) | 1.5 |
| Power (HP) | 1.1 |
| Size (mm) | 1.5x1.5 |
| Impeller | ppo |
| Shaft | 304# S.S SHAFT |
| Cable (cm) | 25 outlet |
| H max (m) | 18 |
| Maximum Q (L/minute) | 330 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan