SELEC Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis) TS2M1-1 Weekly Timers 1pc

#Nomor SKU S025299137
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS2M1-1
Unit 1pc
Size (mm) 35x90
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Weekly timer
- Operating Voltage : 220VAC, 50/60Hz
- Output contact : 1 C/O (SPDT)
- Contact Rating : 16A / 250VAC
- 50 ON - OFF Step per day
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait