Puretrex Water Filter Cartridge (Cartridge Filter Air) PX2001 White 20inch 1pc

#Nomor SKU S025293692
Wishlist
Rp34.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PX2001
Unit 1pc
Length (inch) 20
Color White
Efficiency (micron) 1
Filtration Rating Nominal
Material PP
Outer Diameter (mm) 65
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 January 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
Description
PP Water filter cartidge used in inline water to reduce sediment such as rust, sand.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan