Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp Cool Daylight 50W 1pc

#Nomor SKU S025282290
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Cool Daylight
Color Temperature (Kelvin) 6500
Power (W) 50
Voltage (V) 100-240
Product Dimension (mm) 242x180x53
Product Technology LED
Rated Lifetime (hour) 15000
Lumen 4500
Product Material AL + Glass
Beam Angle (°) 120
IP Rating IP65
Halogen Lamp (W) 450
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etc
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan