TOYOX Toyosilicone Hose TSI-50 2inch 1roll(1m)

#Nomor SKU S025277838
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSI-50
Unit 1roll(1m)
Size (inch) 2
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 50.8x64.5
Working Pressure (MPa) 0-0.3
Temperature Working (°C) -30 to 150
Length (m) 1
Min. Bending Radius (mm) 550
Packing Format Carton Box
Structural Reinforcement Woven Polyster
Color Milky White with Green Stripe
Application For Hose Silicone certified food grade
Material Silicone
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2020
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOSILICONE Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.
Selang ini memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 150 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.

Selang karet silikon biasa terbuat dari bahan lunak sehingga ada risiko selang terlepas atau pecah di dekat bagian konektor saat digunakan untuk mengangkut cairan bersuhu tinggi. TOYOSILICONE Hose memiliki struktur khusus yang tidak mudah pecah, mampu mencegah selang terlepas, dsb., dan membantu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi : Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)
Cairan : UdaraSerbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)

Fungsi :
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah

Perundangan :
Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012 FDA Sesuai USP (United States Pharmacopeia) Kelas VI Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: Karet silikon
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 4.8mm~50mm
- Rentang suhu kerja: -30°C ~150°C
- Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)
- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan