Brother Tube and Label Printer PT-E850TKW Keyboard, Wifi 1unit

#Nomor SKU S025025897
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT-E850TKW
Unit 1unit
Media Type TZe Laminated Tape, HGe Laminated Tape, HSe Heat Shrink Tube
Tape Width (mm) TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, HGe: 6, 9, 12, 18, 24, 36, HSe: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6
Dimensions (mm) 338x188x173
Print Resolution (dpi) 360
Printing Speed (mm/s) 40 (Tube printing), 60 (Label printing)
No. Of Lines Printable 2 (Tube), 17 (Label)
Number of Characters 826
Number of Symbols 465
Cutter Auto and half cutter
Copy Printing Yes
Mirror Printing Yes
Power Supply AC adapter adapter (AD9100ESA): 24 V Battery (Optional), Li-ion Battery (PA-BT-4000LI): 14.4 V
AC Adapter AD9100ESA
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 13 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- TZe tapes, Tube
- TZe tapes up to 36mm
- Tube Print 2,5mm - 6,5mm
- Wireless and USB connectivity
- With Keyboard

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan