SIEMENS SITOP PSU200M Stabilized Power Supply Input 6EP1333-3BA00 5A 1pc

#Nomor SKU S025014372
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6EP1333-3BA00
Unit 1pc
Export Control Regulations ECCN : N/AL : N
Net Weight (kg) 1.2
Packaging Dimension (cm) 15x14x9
EAN 4025515150787
UPC 662643299687
Commodity Code 85044090
Country of Origin Romania
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SITOP PSU200M 5 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/5 A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait