SIEMENS SITOP PSU100S Stabilized Power Supply 6EP1336-2BA10 20A 1pc
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6EP1336-2BA10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Input Note | 1-phase AC Automatic range selection |
| Supply Voltage at AC Rated Value (V) | 120/230 |
| Input Voltage at AC (V) | 85 ... 132/176 ... 264 |
| input Current at Rated Input Voltage 120V (A) | 7.5 |
| input Current at Rated Input Voltage 230V (A) | 3.5 |
| Output | Controlled, isolated DC voltage |
| Rated Voltage Vout DC (V) | 24 |
| Rated Current Value Lout Rated (A) | 20 |
| Width of the Enclosure (mm) | 115 |
| Height of the Enclosure (mm) | 145 |
| Depth of the Enclosure (mm) | 150 |
| Weight (kg) | approx. 2.4 |
| Berat (Kg) | 88.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SITOP PSU100S 20 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/20 A
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan