SIEMENS Switch Industrial Ethernet Unmanaged - SCALANCE (Saklar) 6GK5008-0BA10-1AB2 XB008 1pc

#Nomor SKU S025013795
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6GK5008-0BA10-1AB2
Unit 1pc
Transfer Rate (Mbit/s) 10, 100
Power Loss (W) 2.88 (1/Rated Value)
Supply Voltage/1/Rated Value (V) 19.2 ... 28.8
Consumed Current/1/Maximum (A) 0.12
Type of Electrical Connection/1/for Power Supply 3-pole terminal block
Supply Voltage/2/Rated Value (V) 19.2 ... 28.8
Protection Class IP IP20
Dimensions (WxHxD) (mm) 45x100x87
Net Weight (kg) 0.18
Number of Electrical Connections for Network Components 8; RJ45
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SCALANCE XB008 Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s for setting up small star and line topologies; LED diagnostics, IP20, 24 V AC/DC power supply, with 8x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 sockets; Manual available as a download

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan