VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C Gray 1inch 1pc

#Nomor SKU S024923989
Wishlist
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Tipe C
Unit 1pc
Size (inch) 1
Size (mm) 32
Length Pipe (m) 4
Connection System Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
Thickness (mm) 1.1
Color Gray
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan