IKO Linear Motion Product LME81625 1pc

#Nomor SKU S024715607
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LME81625
Unit 1pc
Number of Race Circuit 4
Dimensions dR (mm) 8
Dimensions d (mm) 16
Basic Dynamic Load Rating (N) Max 139
Basic Static Load Rating (N) Max 361
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2020
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan