Sanken Kompor Gas 3 Tungku SG-533FS 1unit

#Nomor SKU S024709217
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SG-533FS
Unit 1unit
Series 3 Furnaces
Surface Glass
Color Black
Gas Type LPG Low Pressure
Heat Intake (kW) 9.2
Max. Load Weight (kg) 35
Dimension Burner (mm) 120x90x43
Working Pressure (mmH2 285
Dimensions (mm) 720x420x127
Packaging Dimensions (mm) 750x440x120
Berat (Kg) 10.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2020
Terakhir Diperbaharui 15 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sanken SG-533FS Kompor Gas [3 Tungku] merupakan kompor gas tiga tungku dengan desain ultra ramping dan dilengkapi oleh 3 pembakar. Kompor gas ini memiliki fitur teknologi Blue Lotus untuk menyebarkan panas yang lebih merata. Dengan menggunakan kompor gas ini, Anda akan mendapatkan waktu memasak yang lebih cepat, dan dapat menghemat kapastitas gas hingga 30%. Panel yang terdapat pada kompor gas ini dilengkapi dengan permukaan kaca yang memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, sangat elegan dan mudah dibersihkan. Kompor gas ini dilengkapi dengan tatakan kecil yang terletak di daerah tungku, yang memungkinkan Anda untuk memasak dengan wadah, teko, atau panci berukuran kecil.
Fitur
Pentavet
Memudahan memasak dengan wadah berukuran kecil.

Enamel Bracket
Mampu menahan beban berat untuk memasak dalam porsi besar.

Super Tempered Glass
Kaca tahan panas memberi kesan mewah dan mudah dibersihkan.

Burner Kuningan
Lebih cepat panas dengan burner 100 % kuningan.

Blue Lotus
Teknologi terdepan yang menghasilkan temperatur api lebih cepat panas.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan