Sanken Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Series3 Furnaces
SurfaceGlass
ColorBlack
Gas TypeLPG Low Pressure
Heat Intake (kW)9.2
Max. Load Weight (kg)35
Dimension Burner (mm)120x90x43
Dimensions (mm)720x420x127
Packaging Dimensions (mm)750x440x120
Working Pressure (mmH2285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sanken SG-533FS Kompor Gas [3 Tungku] merupakan kompor gas tiga tungku dengan desain ultra ramping dan dilengkapi oleh 3 pembakar. Kompor gas ini memiliki fitur teknologi Blue Lotus untuk menyebarkan panas yang lebih merata. Dengan menggunakan kompor gas ini, Anda akan mendapatkan waktu memasak yang lebih cepat, dan dapat menghemat kapastitas gas hingga 30%. Panel yang terdapat pada kompor gas ini dilengkapi dengan permukaan kaca yang memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, sangat elegan dan mudah dibersihkan. Kompor gas ini dilengkapi dengan tatakan kecil yang terletak di daerah tungku, yang memungkinkan Anda untuk memasak dengan wadah, teko, atau panci berukuran kecil.
Fitur
Pentavet
Memudahan memasak dengan wadah berukuran kecil.

Enamel Bracket
Mampu menahan beban berat untuk memasak dalam porsi besar.

Super Tempered Glass
Kaca tahan panas memberi kesan mewah dan mudah dibersihkan.

Burner Kuningan
Lebih cepat panas dengan burner 100 % kuningan.

Blue Lotus
Teknologi terdepan yang menghasilkan temperatur api lebih cepat panas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan