Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah) HWD-C505 Down Gallon 1unit

#Nomor SKU S024709149
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HWD-C505
Unit 1unit
Dimensions (mm) 310x345x1050
Front Doc Silver
Color Black
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Cooling Power (W) 70
Hot Temperature (°C) 80
Cooling Temperature (°C) 9-10
Packaging Dimensions (mm) 350x385x1090
Pump Power (W) 4
Super Hot Temperature (°C) 88
Front Cover Black
Heater Power (W) 350
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2020
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sanken water dispenser duo gallon HWD-505 merupakan dispenser yang didesain dari 100% stainless steel ganda dengan thermal kontrol serta dilengkapi oleh pengoperasian digital kran air yang terdapat tombol panas dan dingin. Dispenser ini tampil sempurna untuk pelengkap alat rumah anda karena bersifat hemat energi dan dapat mengontrol temperatur otomatis. Dispenser ini mempunyai pipa plastik yang higienis dan anti bakteri.
Fitur
Stainless Steel Tank
Tangki air terbuat dari 100% stainless steel dengan teknologi pengelasan dari luar tangki & diproses tanpa bahan kimia, tangki lebih higienis, anti bocor & tidak berkarat.
Bottom Loading System
Teknologi dispenser galon bawah
IC Cool Technology
QYA Bacticlean Pipe
Pipa berbahan QYA yang anti jamur, kuman & bakteri, menjamin kontinuitas suplai air tetap bersih,& tidak berbau.
Safety Child Lock
Penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak.
Z-Pipe Technology
Pipa pompa terbuat dari stainlees steel yang higienis & anti karat, bentuknya menyerupai huruf Z mampu mencapai galon paling dasar, sehingga air dapat terpompa tanpa sisa.
IC Cool
Berkat penggunaan teknologi IC Cool, proses pendinginan air minum menjadi semakin cepat & dapat segera dinikmati.
Halal MUI
Tersertifikasi halal oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan