Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 310x345x1050 |
|---|---|
| Front Doc | Silver |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Color | Black |
| Cooling Power (W) | 70 |
| Cooling Temperature (°C) | 9-10 |
| Front Cover | Black |
| Heater Power (W) | 350 |
| Hot Temperature (°C) | 80 |
| Packaging Dimensions (mm) | 350x385x1090 |
| Pump Power (W) | 4 |
| Super Hot Temperature (°C) | 88 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sanken Dispenser meiliki dengan teknologi duo gallon yaitu galon atas dan galon bawah, sehingga dapat menambah persediaan air untuk kebutuhan keluarga Anda. Terbuat dari tempered glass sehingga menjadikan dispenser ini terlihat sangat elegan dan membuat ruangan pada rumah Anda semakin mewah. Fitur night lamp yang terdapat didalamnya memudahkan untuk melihat temperatur suhu air dan mengontrol kebutuhan suplai air panas maupun air dingin. Dengan posisi kran air yang terdapat diatas sehingga menjadikannya lebih ergonomic saat akan mengambil air serta wadah tatakan gelas yang lebih tinggi. Dengan pemanasan air hingga 88°C dan pendinginan air hingga 10°C Sanken water dispenser tetap hemat listrik hingga 30%. Dilengkapi Safety Child Lock pada keran air panas menjaga keamanan tumpahan air panas dan tidak perlu takut terbuka oleh anak-anak.
Fitur
Duo Gallon TechnologyTeknologi duo gallon semakin mempermudah kebutuhan harian Anda.
Eco Switch
Pilihan tombol fast boil eco switch untuk pilihan pemanasan secara singkat
QYA Bacticlean Pipe
Pipa berbahan QYA yang anti jamur, kuman & bakteri, menjamin kontinuitas suplai air tetap bersih,& tidak berbau.
Safety Child Lock
Penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak.
Z-Pipe Technology
Pipa pompa terbuat dari stainlees steel yang higienis & anti karat, bentuknya menyerupai huruf Z mampu mencapai galon paling dasar, sehingga air dapat terpompa tanpa sisa.
Low Watt
Low Watt
Gallon Troley
Teknologi gallon troley yang dapat dilepas pasang sehingga memudahkan ketika menaruh dan mengangkat galon pada dispenser.
Halal MUI
Tersertifikasi halal oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dsP105166496-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
