DUPUY Single-Phase Industrial Vacuum Cleaner W 3 ECO 2,2kW 60L 1unit

#Nomor SKU S024683623
Wishlist
Rp90.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W 3 ECO 2,2kW
Unit 1unit
Voltage (volt) 400
Power (kW) 2.2
Water lift max. (mm.H2O) 3000
Air Flow Maximum (m³/hour) 320
Filter Surface Area (cm²) 20000
Tank Capacity (L) 60
Suction inlet (mm) 80
Dimmension (cm) 58x60x155H
Berat (Kg) 183.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan