FIORENTINI Extractor Carpet Cleaner 450 MAL 50L 1unit

#Nomor SKU S024682312
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 450 MAL
Unit 1unit
Motor Power (W) 2000
Water Lift (mm.H2O) 2400
Tank Capacity (L) 55
Dimensions (mm) 900x440
Weight (kg) 40
Cable Length (m) 10
Solution Tank (L) 30
Recovery Tank (L) 50
Berat (Kg) 82.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan