NCK Roller Chain (ANSI Std) 50-1 1pc

#Nomor SKU S024664011
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50-1
Unit 1pc
Pitch P (mm) 15.875
Roller Diameter R (mm) 10.16
Width (mm) 9.53
Pin Diameter D (mm) 5.08
Pin Length L (mm) 20.7
Pin Length LC (mm) 22.2
Link Plate Height (mm) 15
Link Plate Thickness (mm) 2
Average Tensile Strength (kN) 29.4
Links (per 10ft) 192
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless Steel Material Roller Chains
- Leaf Chains
- PIV Chains
- Silent Chains
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan